マイコール
腕時計型レシーバー
送信機からダイレクト受信
4桁表記で呼び出し箇所を細分化
音とバイブレーションで受信を感知
様々な業態に対応できる防水仕様
用途
飲食店、工場、医療・介護現場
サイズ
40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)
電圧(V)
3.7 充電式リチウム電池 USB-5
使用温度(℃)
-10 ~ 55
電流(mA)
使用中:90
受信周波数
受信周波数 315MHz
待機電流
1mA
動作距離(m)
受信:約100(オープンフィールド)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31444266
WP-100
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください