現場屋
両刃鋸替刃
材質
炭素工具鋼(SK-85)
色
シルバー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
245×64×1
刃渡り(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
切断対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31444668
INK-0717
51
(木工切刃)一般木材・合板・集成材 (プラスチック切刃)塩ビパイプ・プラスチック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
31444677
INK-0719
50
(木工切刃)一般木材・合板・集成材 (断熱材切刃)断熱材・発泡スチロール・ロープ・ダンボール
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください