CAPTAIN STAG
虫よけバケツキャンドル
虫が嫌がるシトロネラの香り。
キャンプや、防災、花火の種火としても使用できます。
仕様
燃焼時間/連続約25時間(燃焼状況により異なります。) 屋外専用 食べられません
材質
材質/主成分:パラフィン、容器:印刷鋼版
寸法(mm)
約外径110×高さ100
質量(g)
約350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454635
UM-1549
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください