曜日別特売

ステンレス ビッグシェラカップ 螺旋仕上

ステンレス ビッグシェラカップ 螺旋仕上 - CAPTAIN STAG

金物の町、燕三条で生産しています。
フィールドでのアクティブシーンに応える、シンプル、ベーシック機能をコンセプトにしたシェラカップ。
優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。
小さな鍋としても使用できるビッグサイズ。
計量に便利な目盛付。
積み重ねができて、すっきり収納できます。

材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)容量(L)約1外径×高さH(Φmm×mm)約165×75(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31453908UH-50
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする