新ダイワ
ポータブル電源
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!
リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。
1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能。
仕様
SLG2400B
寸法(mm)
長さ430×幅300×高さ287
質量(kg)
本体乾燥27
コンセント個数
3(20A)・1(30A)
温度(℃)
充電:0~40
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン
寿命
バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)
充電電圧(V)
コンセント100、シガーソケットDC12/24
充電時間(時間)
コンセント2
動作温度(℃)
-10~40
保管温度(℃)
-20~45
バッテリー容量(Wh)
1843
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488558
SLG2400B
¥
370,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった