新ダイワ
ポータブル電源
排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!
用途
いざという時の電源確保に。
仕様
SLG2300
質量(kg)
乾燥:27
外形寸法(mm)
L574×W369×H259
出力
コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付
温度(℃)
充電:0~40
寿命
サイクル:約1000回
動作温度(℃)
-15~40
充電方式
コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間
バッテリー容量(Wh)
リチウムイオン:2264
内容量
1台
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488567
SLG2300
¥
385,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった