曜日別特売

光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤

光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 - YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 - YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 - YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 - YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 - YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 - YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 - YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 - YAMAZEN(山善)

光るトラロープ
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。
8つの発光パターン
最大50mまで連結可能
赤、緑の混色連結可能

用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000内容量1個
関連資料:カタログチラシ(29.29MB)取扱説明書:(1.01MB)
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488610YA-TIGFL1.5-R1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
31488619YA-TIGFL-3-R3
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
31488628YA-TIGFL-5-R5
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
31488637YA-TIGFL-10-R10
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
31488646YA-TIGFL-20-R20
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする