曜日別特売

ジュースミキサー

ジュースミキサー - フカイ工業ジュースミキサー - フカイ工業ジュースミキサー - フカイ工業ジュースミキサー - フカイ工業

果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。
安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。

用途ジュース作りに質量(kg)約2容量(mL)750電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490019FJM-601G
5,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする