コンパクトミキサー

コンパクトミキサー - フカイ工業コンパクトミキサー - フカイ工業

1~2人分の500mlボトルで飲み切りサイズの新鮮ジュースが毎日手軽に作れます。
フタを外さなくても材料を追加投入できるセンターキャップ付き。
軽くて扱いやすい、プラスチック容器を採用。
ボトルをロック位置にセットしないと作動しない安全設計。

用途ジュース作りに容量(mL)500質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×112×306内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490028FJS-491
5,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする