USBデバイス制作用モジュール

USBデバイス制作用モジュール - ビット・トレード・ワンUSBデバイス制作用モジュール - ビット・トレード・ワンUSBデバイス制作用モジュール - ビット・トレード・ワンUSBデバイス制作用モジュール - ビット・トレード・ワンUSBデバイス制作用モジュール - ビット・トレード・ワン

簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。 12個のピンにスイッチを接続するだけで、デバイス-PC間のやりとりや設定等、難しい処理を全てこのモジュールが解決します。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事ができます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 小型設計と高機能を両立した従来のRevive USBシリーズの基本仕様を踏襲しつつ、リバーシブルで利便性の高いUSB Type-Cコネクタを採用しました。 基板サイズはH20xW16xD5mm(突起部除く)で、1円玉サイズの超小型設計を実現しました。 狭いスペースにも対応し、多様なプロジェクトに適応します。 MicroBケーブル接続の不便さを解消し、どちら向きでも簡単に接続可能です。 高機能ファームウェアを搭載し、チャタリング防止やエンコーダ対応など、さまざまなニーズに応える仕様となっています。 マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36入力まで対応可能です。

寸法(mm)約16×20×5質量(g)約1電源(V)5(USBより給電)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)入力点数12(デジタル)、最大36(マトリックス接続時)保証期間1年間コネクタUSB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31487910ADRVUSBC
2,467
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする