エレガンスとパフォーマンスを追求したミドルタワーケースです。 シックなウッドデザインを施したフロントのメッシュパネル裏に3基、ケース後部に1基の120mmARGBファンが標準搭載されています。 トップパネル下、サイドパネル、M/Bトレイ裏を利用すれば、合計11基の120mmファンが設置可能です。 さらなる冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 別売りでグラフィックスカードを縦置き設置するための「Revel C Series VGCK 4.0」(オプション)も用意されています。 ボトムパネルに取り外し可能なダストフィルターを装備しており、内部コンポーネントをホコリから保護します。
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800
<F5 White>フロントパネル入れ替え可能/E-ATXケース/背面コネクターATXマザーボード対応/強化ガラス、原木合板使用/140mmファン3基搭載IN WIN(インウィン)税込¥27,980¥25,436
<D5>メッシュ加工のフロントパネル/収納式のヘッドホンハンガーを装備/背面マザーボード対応のミドルタワーケース/可動式PCIeスロット/120mm ARGBファンを1基標準搭載IN WIN(インウィン)税込¥18,680¥16,982
<FV270 RGB White>ミドルタワーケース/ホワイト/ピラーレス構造/曲面ガラス仕様のパノラマデザイン/背面コネクタMB対応/ARGBファン4基標準搭載COUGAR税込¥30,980¥28,164