充電ケーブル

充電ケーブル - エスエスエーサービス充電ケーブル - エスエスエーサービス充電ケーブル - エスエスエーサービス充電ケーブル - エスエスエーサービス

1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。

規格USB2.0対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用)全長(cm)ケーブル:約20端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488287SU2-TCC20X2BKB
748
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする