DisplayPortケーブル

DisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメン

無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。

規格Ver1.2ケーブル長(m)2加工金メッキ、3重シールド解像度最大4K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)素材無酸素銅データ転送超高速:21.6Gbps映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489371TDC-WHDP20
2,035
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする