曜日別特売

DisplayPortケーブル

DisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメン

1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。

規格Ver1.4ケーブル長(m)3加工金メッキ、3重シールド解像度最大8K@60Hz対応端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)データ転送超高速:32.4Gbps映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489407TDC-WH8KDP30
4,099
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする