ミドルタワーケース

ミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LI

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ライトウッド調のホワイトで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。

仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3質量(kg)9.25サイズ(mm)D482×W238×H503素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488278LANCOOL 217 WHITE
30,371
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする