Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥5,388¥4,898
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120SSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥23,078¥20,980
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PROSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
<V4 Alpha 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「V4」シリーズ空冷CPUクーラー デュアルファン搭載モデルCOOLER MASTER税込¥5,980¥5,436
<Hyper 212 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「Hyper 212」シリーズ空冷CPUクーラーCOOLER MASTER税込¥3,480¥3,164