曜日別特売

140mmリバースケースファン

140mmリバースケースファン - LIAN LI140mmリバースケースファン - LIAN LI140mmリバースケースファン - LIAN LI140mmリバースケースファン - LIAN LI140mmリバースケースファン - LIAN LI140mmリバースケースファン - LIAN LI140mmリバースケースファン - LIAN LI140mmリバースケースファン - LIAN LI

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。

付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)220ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン回転数0.2~1800RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)103.9入力電力(W)4.6最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488321UF-RS-TL140-WLS-1B
9,875
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488330UF-RS-TL140-WLS-1W
9,875
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする