シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥5,388¥4,898
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120SSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥23,078¥20,980
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PROSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
<V4 Alpha 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「V4」シリーズ空冷CPUクーラー デュアルファン搭載モデルCOOLER MASTER税込¥5,980¥5,436
<Hyper 212 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「Hyper 212」シリーズ空冷CPUクーラーCOOLER MASTER税込¥3,480¥3,164