曜日別特売

ワイヤレスゲームコントローラー

ワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGI

機能と価格のベストバランスを追求した、PCとNintendo Switch接続対応のワイヤレスゲームコントローラーのエントリーモデルです。 エントリーモデルながら、ドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」採用の左右のアナログスティックを装備しました。 ジョイティックデジタルコンバーターは8bit仕様です。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 十字キー部分は「スタンダードDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用しました。 ボタン操作による連射設定が可能です。 振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定・スティック感度・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。

仕様ポーリングレート(有線):500Hz、ポーリングレート(無線):250Hz質量(g)212ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0機能振動機能(ジャイロセンサー非対応)バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー充電時間3時間(別売の充電ドックは非対応)標準持続時間(h)バッテリー:約32バッテリー容量(mAh)600サイズ(mm)W155×D105×H65内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488251DUNE FOX
3,622
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする