曜日別特売

ノルマルヘキサン

ノルマルヘキサン - PROST'sノルマルヘキサン - PROST'sノルマルヘキサン - PROST'sノルマルヘキサン - PROST'sノルマルヘキサン - PROST's

塗装前の脱脂・洗浄に!

用途脱脂/洗浄成分ノルマルヘキサン:62%、炭素数6の飽和炭化水素:35~40%ノルマルヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※プラスチックやゴムを侵すおそれがありますので必ず下地の状態を確認してからご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488418nohe161個(16L)16L
オープン
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31488427nohe41個(4L)4L
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488436nohe21個(2L)2L
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488445nohe11個(1L)1L
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488461no5001個(500mL)500mL
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする