ミラーペースト マキシマム

ミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤ

汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。

付属品専用希釈液
注意
※希釈液を使用する場合は付属のものをご使用下さい。
全29種類を絞り込む
適合
粒度
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
粒度
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486467MP140No1-6g1本相当粒度(μm):150000~1(μm)6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486476MP140No2-6g1本相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486485MP140No3-6g1本相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486501MP140No4-6g1本相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486510MP140No6-6g1本相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486519MP140No8-6g1本相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486528MP140No10-6g1本相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486537MP140No12-6g1本相当粒度(μm):15006~12(μm)水色6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486546MP140No16-6g1本相当粒度(μm):12008~16(μm)6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486555MP140No20-6g1本相当粒度(μm):100010~20(μm)6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486571MP140No25-6g1本相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486580MP140No30-6g1本相当粒度(μm):60020~30(μm)6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486589MP140No40-6g1本相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486598MP140No60-6g1本相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486607MP140No1-12g1本相当粒度(μm):150000~1(μm)12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486616MP140No2-12g1本相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486625MP140No3-12g1本相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486641MP140No4-12g1本相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486650MP140No6-12g1本相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486659MP140No8-12g1本相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486668MP140No10-12g1本相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486677MP140No12-12g1本相当粒度(μm):15006~12(μm)水色12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486686MP140No16-12g1本相当粒度(μm):12008~16(μm)12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486695MP140No20-12g1本相当粒度(μm):100010~20(μm)12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486711MP140No25-12g1本相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486720MP140No30-12g1本相当粒度(μm):60020~30(μm)12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486729MP140No40-12g1本相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486738MP140No60-12g1本相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486747MP140No1-40g1個相当粒度(μm):150000~1(μm)40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする