ミラージェル ゴールド

ミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤ

大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。

内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
粒度
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31487447MG140No1-40g相当粒度(μm):150000~1(μm)40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487456MG140No2-40g相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487465MG140No3-40g相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487481MG140No4-40g相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487490MG140No6-40g相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487499MG140No8-40g相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487508MG140No10-40g相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487517MG140No12-40g相当粒度(μm):15006~12(μm)水色40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487526MG140No16-40g相当粒度(μm):12008~16(μm)40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487535MG140No20-40g相当粒度(μm):100010~20(μm)40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487551MG140No25-40g相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487560MG140No30-40g相当粒度(μm):60020~30(μm)40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487569MG140No40-40g相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487578MG140No60-40g相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487587MG140No1-65g相当粒度(μm):150000~1(μm)65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487596MG140No2-65g相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487605MG140No3-65g相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487621MG140No4-65g相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487630MG140No6-65g相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487639MG140No8-65g相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487648MG140No10-65g相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487657MG140No12-65g相当粒度(μm):15006~12(μm)水色65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487666MG140No16-65g相当粒度(μm):12008~16(μm)65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487675MG140No20-65g相当粒度(μm):100010~20(μm)65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487691MG140No25-65g相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487700MG140No30-65g相当粒度(μm):60020~30(μm)65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487709MG140No40-65g相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487718MG140No60-65g相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487727MG140No1-100g相当粒度(μm):150000~1(μm)100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487736MG140No2-100g相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487745MG140No3-100g相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487761MG140No4-100g相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487770MG140No6-100g相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487779MG140No8-100g相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487788MG140No10-100g相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487797MG140No12-100g相当粒度(μm):15006~12(μm)水色100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487806MG140No16-100g相当粒度(μm):12008~16(μm)100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487815MG140No20-100g相当粒度(μm):100010~20(μm)100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487831MG140No25-100g相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487840MG140No30-100g相当粒度(μm):60020~30(μm)100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487849MG140No40-100g相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487858MG140No60-100g相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする