ミラージェル ゴールド

ミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド - インターナショナルダイヤ

あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
粒度
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31487167MG140No1-6g相当粒度(μm):150000~1(μm)6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487176MG140No2-6g相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487185MG140No3-6g相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487201MG140No4-6g相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487210MG140No6-6g相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487219MG140No8-6g相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487228MG140No10-6g相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン6
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
31487237MG140No12-6g相当粒度(μm):15006~12(μm)水色6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487246MG140No16-6g相当粒度(μm):12008~16(μm)6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487255MG140No20-6g相当粒度(μm):100010~20(μm)6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487271MG140No25-6g相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487280MG140No30-6g相当粒度(μm):60020~30(μm)6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487289MG140No40-6g相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487298MG140No60-6g相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色6
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487307MG140No1-12g相当粒度(μm):150000~1(μm)12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487316MG140No2-12g相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487325MG140No3-12g相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487341MG140No4-12g相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487350MG140No6-12g相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487359MG140No8-12g相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487368MG140No10-12g相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487377MG140No12-12g相当粒度(μm):15006~12(μm)水色12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487386MG140No16-12g相当粒度(μm):12008~16(μm)12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487395MG140No20-12g相当粒度(μm):100010~20(μm)12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487411MG140No25-12g相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487420MG140No30-12g相当粒度(μm):60020~30(μm)12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487429MG140No40-12g相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487438MG140No60-12g相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色12
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする