ミラーペースト マキシマム

ミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマム - インターナショナルダイヤ

汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。

付属品専用希釈液内容量1個
注意
※希釈液を使用する場合は付属のものをご使用下さい。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
粒度
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486756MP140No2-40g相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486765MP140No3-40g相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486781MP140No4-40g相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486790MP140No6-40g相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486799MP140No8-40g相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486808MP140No10-40g相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486817MP140No12-40g相当粒度(μm):15006~12(μm)水色40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486826MP140No16-40g相当粒度(μm):12008~16(μm)40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486835MP140No20-40g相当粒度(μm):100010~20(μm)40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486851MP140No25-40g相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486860MP140No30-40g相当粒度(μm):60020~30(μm)40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486869MP140No40-40g相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486878MP140No60-40g相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色40
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486887MP140No1-65g相当粒度(μm):150000~1(μm)65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486896MP140No2-65g相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486905MP140No3-65g相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486921MP140No4-65g相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486930MP140No6-65g相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486939MP140No8-65g相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486948MP140No10-65g相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486957MP140No12-65g相当粒度(μm):15006~12(μm)水色65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486966MP140No16-65g相当粒度(μm):12008~16(μm)65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486975MP140No20-65g相当粒度(μm):100010~20(μm)65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31486991MP140No25-65g相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487000MP140No30-65g相当粒度(μm):60020~30(μm)65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487009MP140No40-65g相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487018MP140No60-65g相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487027MP140No1-100g相当粒度(μm):150000~1(μm)100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487036MP140No2-100g相当粒度(μm):80000~2(μm)ピンク100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487045MP140No3-100g相当粒度(μm):60001/2~3(μm)黄色100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487061MP140No4-100g相当粒度(μm):50002~4(μm)オレンジ100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487070MP140No6-100g相当粒度(μm):30004~6(μm)ライム100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487079MP140No8-100g相当粒度(μm):25004~8(μm)ミント100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487088MP140No10-100g相当粒度(μm):20005~10(μm)グリーン100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487097MP140No12-100g相当粒度(μm):15006~12(μm)水色100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487106MP140No16-100g相当粒度(μm):12008~16(μm)100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487115MP140No20-100g相当粒度(μm):100010~20(μm)100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487131MP140No25-100g相当粒度(μm):80012~25(μm)マゼンタ100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487140MP140No30-100g相当粒度(μm):60020~30(μm)100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487149MP140No40-100g相当粒度(μm):50030~40(μm)キャメル100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31487158MP140No60-100g相当粒度(μm):40040~60(μm)茶色100
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする