SSUPD社製PCケース「Meshroom S」のアセンブリに不可欠なコンポーネントであるライザー ケーブルです。 320mmという長さでもその信号をロスしない高品質な仕様になっています。 ATXマザーボードとの互換性を考慮して設計されており、15L未満の容積ケースでも高効率システムを実現できます。 さまざまな構成に合わせてさまざまな長さが用意されているため、GPU サイズやマザーボードの寸法に関係なく、柔軟性とプレイアビリティが保証されます。 ミドルタワーからミニITXケースへの移行がシームレスかつストレスフリーになり、スペースを節約し、利便性が向上しました。 シールド付き高速ワイヤ、専用電源線、金メッキ接点、耐久性と柔軟性に優れた設計により、EMI干渉、クラッシュ、フレームドロップのない真のPCIe 4.0パフォーマンスを体験してください。
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164