AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |