25RCS マシンカットブラックハンドル

25RCS マシンカットブラックハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)25RCS マシンカットブラックハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)25RCS マシンカットブラックハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)25RCS マシンカットブラックハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)25RCS マシンカットブラックハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)25RCS マシンカットブラックハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)25RCS マシンカットブラックハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするハンドル
ブラックで統一され、精悍さがより際立つマシンカットハンドル。 2CRBBがパワフルでガタのない高精度な巻き取りを可能に。
※65mmハンドルのみLT5000(5000C除く)対応
※ハンドルノブは付属しません。
※ハンドルノブS対応
【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブスクリュー×1、取扱説明書、工具

内容量1個
注意
※シャフト貫通タイプは対応不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3302996740mm11
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
3302997645mm11
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
3302998550mm12
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
3303000155mm14
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
3303001060mm16
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
3303001965mm26
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする