25SALTIGA マシンカットハンドル

25SALTIGA マシンカットハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)25SALTIGA マシンカットハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)25SALTIGA マシンカットハンドル - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

25・20SALTIGA対応。タフな剛性感とエレガントなデザインが、アングラーの所有欲を駆り立て、満足感をさらに高める。
【対応機種】
25・20SALTIGA8000~14000の中型には80mm/85mm、18000~25000の大型には90mmが対応。
詳細は製品対応検索システムをご確認ください。
【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブSC×1、防水パッキン、工具、取扱説明書

内容量1個
注意
※シャフト貫通タイプは対応不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3303010780mm54
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
3303011685mm54
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
3303012590mm58
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする