SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1

SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール
24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。
※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。
【付属品】
調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書

標準自重(g)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3303115716lb-80m
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
3303116612lb-80m
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする