曜日別特売

SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ

SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ - SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

3素材を用いたロングアームスタードラグ
SLP WORKS初の3素材(ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミ)を用いたスタードラグ。
指が届きやすいΦ66mmのロングアーム形状とグリップ力のあるハイグリップ樹脂が片手での操作性を向上。
全7色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。
付属品 ハンドルワッシャー、取扱説明書

標準自重(g)7内容量1個
注意
※SLPW MC ゼロアジャスターとは併用できません。(パーツ同士の干渉のため)
※24STEEZシリーズには適合しません。 ご注意ください。
※STEEZ SCLスタードラグとの互換性はありません。
※17STEEZ A TWシリーズ、STEEZ AII TWシリーズに取り付ける際は、ドラグをMAXまで締めた状態からスタードラグを1周緩めた状態にして取り付けるようにしてください。リール本体と本製品が干渉して傷がつくおそれがあります。
※既存のハンドルワッシャーを付属のハンドルワッシャーと交換し、ハンドルを取り付けてください。
※リールによっては既存のハンドルワッシャーでは取付けできない機種がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33030780レッド
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33030789パープル
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33030798クリア
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33030807ブルー
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33030816ピンク
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33030825オレンジ
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33030841ライムグリーン
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする