IMΦ38・24 スプール G1

IMΦ38・24 スプール G1 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)IMΦ38・24 スプール G1 - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

IM Zシリーズ対応 Φ38mm幅24mm オプションスプール
IM Z LIMITBREAKER TW HD-C シリーズと24IM Z TW 200-C シリーズに対応するオプションスプール。
スプールを入れ替えることでキャストフィールを変更することが可能。
IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック
・フロロ20lb.-100m、PE#4-100mに加えリーダー分もストックする、高ラインキャパシティ。14g~のルアーウェイトに対応。
IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック
・10g前後~110g(4oz)とルアー対応幅が大きく、Φ38mm大口径スプールの割に使い易さと安定したキャスト性能を備える。

標準自重(g)15内容量1個
注意
※スプール本体のインダクトローター端面の黒色は消さないでください。
※回転検知の機能に関わるものであり、製造上のマーキングではありません。また、スプール取り外しの際にも黒色部には触れずに慎重に取り扱ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33030141IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
33030150IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする