曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高出力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高出力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高出力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高出力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高出力タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33038035MY-V410631/N AHTN固定出力・段調光機能付54.3 (200V時)184.1 (200V時)
56,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
33038060MY-V410633/N AHTN固定出力・段調光機能付54.3 (200V時)184.1 (200V時)
58,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
33038096MY-V410631S/N AHTN固定出力・段調光機能付54.3 (200V時)184.1 (200V時)
60,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
33038148MY-VS410631/N AHTN固定出力54.6 (200V時)183.1 (200V時)
64,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする