三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 高出力タイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
54.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
183.1 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
10000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038130
MY-VS410632/N AHTN
¥
64,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください