三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高出力タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
10000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038026
MY-L410630/N AHTN
54.3 (200V時)
184.1 (200V時)
¥
56,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33038051
MY-L410631/N AHTN
54.3 (200V時)
184.1 (200V時)
¥
57,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33038087
MY-L410630S/N AHTN
54.3 (200V時)
184.1 (200V時)
¥
59,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33038139
MY-LS410630/N AHTN
54.6 (200V時)
183.1 (200V時)
¥
64,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33038200
MY-LS410631/N AHTN
54.4 (200V時)
183.8 (200V時)
¥
101,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください