曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra93光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33036870MY-V430470/N AHTN19.5 (200V時)145.1 (200V時)2830FHF32形×1灯器具 高出力相当
30,800
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037125MY-V440470/N AHTN25.2 (200V時)138.0 (200V時)3480FLR40形×2灯器具 節電タイプ
32,900
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037378MY-V450470/N AHTN33.1 (200V時)135.9 (200V時)4500FHF32形×2灯器具 定格出力相当
36,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037737MY-V470470/N AHTN43.7 (200V時)137.2 (200V時)6000FHF32形×2灯器具 高出力相当
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする