曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)内容量1セット
全11種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
光色
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33037527MY-V450400/D AHTN固定出力・段調光機能付26.3 (200V時)186.6 (200V時)4910昼光色 (6500K)
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037536MY-V450400/N AHTN固定出力・段調光機能付26.3 (200V時)193.9 (200V時)5100昼白色 (5000K)
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037545MY-V450400/W AHTN固定出力・段調光機能付26.3 (200V時)187.0 (200V時)4920白色 (4000K)
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037561MY-V450400/WW AHTN固定出力・段調光機能付26.3 (200V時)186.3 (200V時)4900温白色 (3500K)
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037755MY-V450400/D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3 (200V時)186.6 (200V時)4910昼光色 (6500K)
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037771MY-V450400/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3 (200V時)193.9 (200V時)5100昼白色 (5000K)
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037780MY-V450400/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3 (200V時)187.0 (200V時)4920白色 (4000K)
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037789MY-V450400/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3 (200V時)186.3 (200V時)4900温白色 (3500K)
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037920MY-V470400/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3 (200V時)190.0 (200V時)6900昼白色 (5000K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037929MY-V470400/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3 (200V時)182.9 (200V時)6640白色 (4000K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037938MY-V470400/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3 (200V時)182.3 (200V時)6620温白色 (3500K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする