三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ MY-V440430/L AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.8 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
3760
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33036626
MY-V440430/L AHTN
¥
25,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください