曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83内容量1セット
全80種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33035628MY-V208430/W AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)141.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)780
15,300
5,198
5,718(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035646MY-V208430/L AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)134.5 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)740
15,300
5,198
5,718(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035655MY-V208430/N AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)145.4 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)800
15,300
5,198
5,718(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035777MY-V215430/D AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)136.9 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1520
19,300
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035786MY-V215430/W AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)134.2 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1490
19,300
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035795MY-V215430/WW AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)133.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1480
19,300
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035838MY-V215430/L AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)127.9 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1420
19,300
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035847MY-V215430/N AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)144.1 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1600
19,300
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035926MY-V215430/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)144.1 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1600
20,800
6,998
7,698(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035935MY-V215430/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)134.2 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1490
20,800
6,998
7,698(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035987MY-V420430/L AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)145.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)1910
21,700
7,298
8,028(税込)
92日以内出荷
返品不可
33035996MY-V420430/W AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)152.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2000
21,700
7,298
8,028(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036005MY-V420430/WW AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)151.9 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)1990
21,700
7,298
8,028(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036021MY-V420432/L AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)145.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)1910
21,700
7,298
8,028(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036030MY-V420432/N AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)152.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2000
21,700
7,298
8,028(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036161MY-V425430/D AHTN固定出力・段調光機能付16.4 (200V時)151.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2490
23,200
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036170MY-V425430/W AHTN固定出力・段調光機能付16.4 (200V時)148.1 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2430
23,200
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036179MY-V425430/WW AHTN固定出力・段調光機能付16.4 (200V時)147.5 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2420
23,200
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036188MY-V425432/N AHTN固定出力・段調光機能付16.4 (200V時)152.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2500
23,200
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036206MY-V230430/WW AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)149.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3070
23,300
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036231MY-V230430/N AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)155.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3200
23,300
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036276MY-V430430/D AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)161.9 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3060
23,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036285MY-V430430/L AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)159.2 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3010
23,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036310MY-V430430/WW AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)163.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3090
23,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036319MY-V430432/L AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)159.2 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3010
23,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036328MY-V430432/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
23,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036425MY-V420432S/N AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)152.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2000
24,700
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036450MY-V420430S/L AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)145.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)1910
24,700
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036459MY-V420430S/N AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)152.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2000
24,700
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036486MY-V230430/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)155.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3200
24,800
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036495MY-V230430/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)150.4 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3100
24,800
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036511MY-V230430/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)149.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3070
24,800
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036617MY-V440430/D AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)156.0 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3840
25,500
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036635MY-V440430/N AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)162.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)4000
25,500
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036651MY-V440430/W AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)158.5 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3900
25,500
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036660MY-V440430/WW AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)156.9 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3860
25,500
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036669MY-V440432/L AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)152.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3760
25,500
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036678MY-V440432/N AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)162.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)4000
25,500
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036739MY-V425432S/N AHTN固定出力・段調光機能付16.4 (200V時)152.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2500
26,200
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036748MY-V425430S/N AHTN固定出力・段調光機能付16.4 (200V時)152.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2500
26,200
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036809MY-V430432S/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036827MY-V430430S/L AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)159.2 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3010
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036836MY-V430430S/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036879MY-V430430/D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9 (200V時)161.9 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3060
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036888MY-V430430/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9 (200V時)159.2 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3010
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036897MY-V430430/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036906MY-V430430/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9 (200V時)165.0 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3120
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036915MY-V430430/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%18.9 (200V時)163.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3090
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036985MY-V430440/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
27,700
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037001MY-V430442/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
27,700
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする