曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83内容量1セット
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33037159MY-V440431S/N AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)162.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)4000
28,700
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
33035689MY-V208431/W AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)141.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)780
15,600
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
33035698MY-V208431/L AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)134.5 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)740
15,600
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
33035707MY-V208431/N AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)145.4 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)800
15,600
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
33035750MY-V208431S/W AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)141.8 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)780
18,600
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
33035759MY-V208431S/L AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)134.5 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)740
18,600
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
33035768MY-V208431S/N AHTN固定出力・段調光機能付5.5 (200V時)145.4 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)800
18,600
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
33035881MY-V215431/D AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)136.9 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1520
19,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
33035890MY-V215431/W AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)134.2 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1490
19,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
33035899MY-V215431/WW AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)133.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1480
19,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
33035908MY-V215431/L AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)127.9 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1420
19,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
33035917MY-V215431/N AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)144.1 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1600
19,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
33035969MY-V215431/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)144.1 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1600
21,100
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
33035978MY-V215431/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)134.2 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1490
21,100
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
33036109MY-V215431S/D AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)136.9 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1520
22,600
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
33036118MY-V215431S/W AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)134.2 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1490
22,600
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
33036127MY-V215431S/WW AHTN固定出力・段調光機能付11.1 (200V時)133.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1480
22,600
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
33036145MY-V420433/N AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)152.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2000
23,200
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
33036258MY-V230431/WW AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)149.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3070
23,600
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
33036267MY-V230431/N AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)155.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3200
23,600
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
33036398MY-V215431S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%11.1 (200V時)144.1 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)1600
24,100
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
33036441MY-V425433/N AHTN固定出力・段調光機能付16.4 (200V時)152.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2500
24,700
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
33036556MY-V420431S/L AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)145.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)1910
24,900
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
33036565MY-V420431S/N AHTN固定出力・段調光機能付13.1 (200V時)152.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2000
24,900
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
33036581MY-V230431/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)155.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3200
25,100
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
33036590MY-V230431/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)150.4 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3100
25,100
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
33036599MY-V230431/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)149.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3070
25,100
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
33036608MY-V430433/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
25,200
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
33036775MY-V425431S/N AHTN固定出力・段調光機能付16.4 (200V時)152.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)2500
26,400
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
33036791MY-V230431S/WW AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)149.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3070
26,600
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
33036800MY-V230431S/N AHTN固定出力・段調光機能付20.6 (200V時)155.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3200
26,600
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
33036931MY-V430431S/L AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)159.2 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3010
26,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
33036940MY-V430431S/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
26,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
33036949MY-V440433/N AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)162.6 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)4000
27,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
33037037MY-V430441/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
27,900
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
33037046MY-V230431S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)155.3 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3200
28,100
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
33037055MY-V230431S/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)150.4 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3100
28,100
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
33037071MY-V230431S/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.6 (200V時)149.0 (200V時)40000時間 (光束維持率83%)3070
28,100
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
33037150MY-V440431S/L AHTN固定出力・段調光機能付24.6 (200V時)152.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3760
28,700
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
33037290MY-V450433/N AHTN固定出力・段調光機能付32.2 (200V時)161.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)5200
30,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
33037317MY-V430441S/N AHTN固定出力・段調光機能付18.9 (200V時)169.3 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)3200
30,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
33037430MY-V450431S/L AHTN固定出力・段調光機能付32.2 (200V時)151.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)4890
32,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
33037439MY-V450431S/N AHTN固定出力・段調光機能付32.2 (200V時)161.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)5200
32,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
33037658MY-V450441/N AHTN固定出力・段調光機能付32.2 (200V時)161.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)5200
33,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
33037676MY-V470433/N AHTN固定出力・段調光機能付42.7 (200V時)161.5 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)6900
34,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
33037816MY-V470431S/L AHTN固定出力・段調光機能付42.7 (200V時)149.8 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)6400
36,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
33037825MY-V470431S/N AHTN固定出力・段調光機能付42.7 (200V時)161.5 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)6900
36,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
33037877MY-V450441S/N AHTN固定出力・段調光機能付32.2 (200V時)161.4 (200V時)40000時間 (光束維持率85%)5200
36,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする