三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高出力タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
184.1 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
10000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038008
MY-V410630/N AHTN
¥
49,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33038017
MY-V410632/N AHTN
¥
49,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33038078
MY-V410632S/N AHTN
¥
52,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください