三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 一般タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33036705
MY-N420433/N AHTN
13.1 (200V時)
133.5 (200V時)
1750
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
¥
25,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036958
MY-N425433/N AHTN
16.4 (200V時)
132.9 (200V時)
2180
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
¥
27,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33036967
MY-N430433/N AHTN
18.9 (200V時)
147.6 (200V時)
2790
FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥
27,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037265
MY-N440433/N AHTN
24.6 (200V時)
141.8 (200V時)
3490
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥
29,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037448
MY-N450433/N AHTN
32.2 (200V時)
140.9 (200V時)
4540
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥
32,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
33037886
MY-N470433/N AHTN
42.7 (200V時)
140.9 (200V時)
6020
FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥
36,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください