曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33036057MY-V420431/L AHTN13.1 (200V時)145.8 (200V時)1910電球色 (3000K)FLR40形×1灯器具 節電タイプ
21,900
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
33036066MY-V420431/N AHTN13.1 (200V時)152.6 (200V時)2000昼白色 (5000K)FLR40形×1灯器具 節電タイプ
21,900
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
33036249MY-V425431/N AHTN16.4 (200V時)152.4 (200V時)2500昼白色 (5000K)FHF32形×1灯器具 定格出力相当
23,400
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
33036380MY-V430431/L AHTN18.9 (200V時)159.2 (200V時)3010電球色 (3000K)FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
33036389MY-V430431/N AHTN18.9 (200V時)169.3 (200V時)3200昼白色 (5000K)FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
33036721MY-V440431/L AHTN24.6 (200V時)152.8 (200V時)3760電球色 (3000K)FLR40形×2灯器具 節電タイプ
25,700
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
33036730MY-V440431/N AHTN24.6 (200V時)162.6 (200V時)4000昼白色 (5000K)FLR40形×2灯器具 節電タイプ
25,700
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
33037247MY-V450431/L AHTN32.2 (200V時)151.8 (200V時)4890電球色 (3000K)FHF32形×2灯器具 定格出力相当
29,200
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
33037256MY-V450431/N AHTN32.2 (200V時)161.4 (200V時)5200昼白色 (5000K)FHF32形×2灯器具 定格出力相当
29,200
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
33037597MY-V470431/L AHTN42.7 (200V時)149.8 (200V時)6400電球色 (3000K)FHF32形×2灯器具 高出力相当
33,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33037606MY-V470431/N AHTN42.7 (200V時)161.5 (200V時)6900昼白色 (5000K)FHF32形×2灯器具 高出力相当
33,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする