三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
平均演色評価数(Ra)
Ra83
内容量
1セット
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33036696
MY-L440430/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
24.6 (200V時)
162.6 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
25,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
33035637
MY-L208430/W AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
5.5 (200V時)
141.8 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
15,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
33035671
MY-L208430/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
5.5 (200V時)
134.5 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
15,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
33035680
MY-L208430/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
5.5 (200V時)
145.4 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
15,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
33035716
MY-L208430S/W AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
5.5 (200V時)
141.8 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
18,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
33035725
MY-L208430S/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
5.5 (200V時)
134.5 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
18,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
33035741
MY-L208430S/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
5.5 (200V時)
145.4 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
18,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
33035811
MY-L215430/D AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
11.1 (200V時)
136.9 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
19,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
33035820
MY-L215430/W AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
11.1 (200V時)
134.2 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
19,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
33035829
MY-L215430/WW AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
11.1 (200V時)
133.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
19,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
33035856
MY-L215430/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
11.1 (200V時)
127.9 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
19,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
33035865
MY-L215430/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
11.1 (200V時)
144.1 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
19,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
33035951
MY-L215430/N AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
11.1 (200V時)
144.1 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
20,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
33035960
MY-L215430/W AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
11.1 (200V時)
134.2 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
20,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
33036039
MY-L420430/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
13.1 (200V時)
145.8 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
21,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
返品不可
33036048
MY-L420430/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
13.1 (200V時)
152.6 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
21,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
返品不可
33036075
MY-L215430S/D AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
11.1 (200V時)
136.9 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
22,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
33036091
MY-L215430S/W AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
11.1 (200V時)
134.2 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
22,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
33036100
MY-L215430S/WW AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
11.1 (200V時)
133.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
22,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
33036136
MY-L420431/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
13.1 (200V時)
152.6 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
22,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
33036197
MY-L425430/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
16.4 (200V時)
152.4 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
23,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
返品不可
33036215
MY-L230430/WW AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
20.6 (200V時)
149.0 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
23,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
返品不可
33036240
MY-L230430/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
20.6 (200V時)
155.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
23,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
返品不可
33036337
MY-L430430/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
18.9 (200V時)
159.2 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
23,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
33036346
MY-L430430/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
18.9 (200V時)
169.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
23,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
33036355
MY-L215430S/N AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
11.1 (200V時)
144.1 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
23,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
33036371
MY-L215430S/W AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
11.1 (200V時)
134.2 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
23,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
33036416
MY-L425431/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
16.4 (200V時)
152.4 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
24,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
33036468
MY-L420430S/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
13.1 (200V時)
145.8 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
24,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
33036477
MY-L420430S/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
13.1 (200V時)
152.6 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
24,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
33036520
MY-L230430/N AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
20.6 (200V時)
155.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
24,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
33036529
MY-L230430/W AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
20.6 (200V時)
150.4 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
24,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
33036538
MY-L230430/WW AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
20.6 (200V時)
149.0 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
24,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
33036547
MY-L430431/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
18.9 (200V時)
169.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
24,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
33036687
MY-L440430/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
24.6 (200V時)
152.8 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
25,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
返品不可
33036757
MY-L425430S/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
16.4 (200V時)
152.4 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
26,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
33036766
MY-L230430S/WW AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
20.6 (200V時)
149.0 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
26,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
33036818
MY-L440431/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
24.6 (200V時)
162.6 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
26,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
33036845
MY-L430430S/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
18.9 (200V時)
159.2 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
26,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
33036861
MY-L430430S/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
18.9 (200V時)
169.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
26,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
33036976
MY-L430440/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
18.9 (200V時)
169.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
27,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
33037010
MY-L230430S/N AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
20.6 (200V時)
155.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
27,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
33037019
MY-L230430S/W AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
20.6 (200V時)
150.4 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
27,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
33037028
MY-L230430S/WW AHZ
初期照度補正付連続調光5~100%
AC100~242
20.6 (200V時)
149.0 (200V時)
40000時間 (光束維持率83%)
¥
27,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
33037107
MY-L440430S/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
24.6 (200V時)
152.8 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
28,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
33037116
MY-L440430S/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
24.6 (200V時)
162.6 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
28,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
33037229
MY-L450430/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
32.2 (200V時)
151.8 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
29,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
33037281
MY-L450431/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
32.2 (200V時)
161.4 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
30,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
33037299
MY-L430440S/N AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
18.9 (200V時)
169.3 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
30,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
33037360
MY-L450430S/L AHTN
固定出力・段調光機能付
AC100~242
32.2 (200V時)
151.8 (200V時)
40000時間 (光束維持率85%)
¥
32,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ