三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038191
MY-VC410630/N AHTN
184.1 (200V時)
10000
¥
77,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33038209
MY-VC410633/N AHTN
184.1 (200V時)
10000
¥
121,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33040580
MY-BC410631/N AHTN
162.0 (200V時)
8800
¥
124,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください