曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(黒板灯)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(黒板灯) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(黒板灯) - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33037999MY-N430440/N AHTN19.3 (200V時)165.0 (200V時)3120FHF32形×1灯器具 高出力相当
48,500
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
33038121MY-N450440/N AHTN32.9 (200V時)157.1 (200V時)5060FHF32形×2灯器具 定格出力相当
53,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする