三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ MY-H215430S/W AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.6 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
1450
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038358
MY-H215430S/W AHTN
¥
22,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください