LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 高出力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 高出力タイプ - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33038796MY-H410630/N AHTN54.3 (200V時)180.1 (200V時)
49,600
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
33038839MY-H410630S/N AHTN54.3 (200V時)180.1 (200V時)
52,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
33038848MY-HS410630/N AHTN54.6 (200V時)179.1 (200V時)
56,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
33039031MY-HS410631/N AHTN54.4 (200V時)179.7 (200V時)
88,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする