曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33038708MY-H450400S/N AHTN固定出力・段調光機能付26.3 (200V時)189.7 (200V時)4990昼白色 (5000K)
36,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33038936MY-H910400/W AHTN固定出力・段調光機能付52.5 (200V時)181.5 (200V時)9530白色 (4000K)
66,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33038945MY-H910400/WW AHTN固定出力・段調光機能付52.5 (200V時)180.9 (200V時)9500温白色 (3500K)
66,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33038988MY-H910400/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%52.5 (200V時)180.9 (200V時)9500温白色 (3500K)
69,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33038997MY-H914400/D AHTN固定出力・段調光機能付70.1 (200V時)179.8 (200V時)12610昼光色 (6500K)
73,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
33039006MY-H914400/N AHTN固定出力・段調光機能付70.1 (200V時)187.3 (200V時)13130昼白色 (5000K)
73,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
33039015MY-H914400/WW AHTN固定出力・段調光機能付70.1 (200V時)179.3 (200V時)12570温白色 (3500K)
73,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする