三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 HACCP向け
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33039040
MY-RC410630/N AHTN
169.4 (200V時)
9200
¥
120,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33040589
MY-BC410630/N AHTN
165.7 (200V時)
9000
¥
139,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください