三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B208432/L AHTN
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
5.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
710
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FL20形×1灯器具 相当
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33039076
MY-B208432/L AHTN
¥
24,700
¥
6,898
値下げ
¥
7,588
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください